Eriks
VOSS

VOSS Vormontagestutzen mit RFID TD-VRPT-L12-MT-PM-RFID

  • ERIKS:14990742
  • Hersteller:5993230649
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vormontagewerkzeuge für Schneidringmontagen

VOSSRing Handvormontagestutzen

VOSSRing Vormontagestutzen
Typ 80 N3
Typ 90 Basic II
Typ 90 Comfort
Zur Liste hinzufügen

393,06 €/ Stückexkl. MwSt

459,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
TD-VRPT
Material
Stahl
Baureihe (DIN 2353)
L
Rohrmaß in mm
12
d1
12 mm
d3
M 18x1.5
SW1
14 mm