Eriks
VOSS

VOSS Vormontagestutzen mit RFID TD-CRPT-S25-MT-PM-RFID

  • ERIKS:13788282
  • Hersteller:5993872100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vormontagewerkzeuge für Schneidringmontagen
Typ 90 Comfort

Univeral pre-assembly stud with RFID.
Zur Liste hinzufügen

550,05 €/ Stückexkl. MwSt

643,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
TD-CRPT-MT-RFID
Material
Stahl
Baureihe (DIN 2353)
S
Rohrmaß in mm
25
d1
25 mm