Eriks
VOSS

VOSS Vormontagestutzen mit RFID TD-CRPT-S14-MT-PM-RFID

  • ERIKS:14990553
  • Hersteller:5993871500
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vormontagewerkzeuge für Schneidringmontagen
Typ 90 Comfort

Univeral pre-assembly stud with RFID.
Zur Liste hinzufügen

409,84 €/ Stückexkl. MwSt

479,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
TD-CRPT-MT-RFID
Material
Stahl
Baureihe (DIN 2353)
S
Rohrmaß in mm
14
d1
14 mm