Eriks
VOSS

VOSS Vormontagestutzen mit RFID TD-CRPT-LL6-MT-PM-RFID

  • ERIKS:14990540
  • Hersteller:5993992500
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vormontagewerkzeuge für Schneidringmontagen
Typ 90 Comfort

Univeral pre-assembly stud with RFID.
Zur Liste hinzufügen

400,26 €/ Stückexkl. MwSt

468,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
TD-CRPT-MT-RFID
Material
Stahl
Baureihe (DIN 2353)
LL
Rohrmaß in mm
6
d1
6 mm