Eriks
VOSS

VOSS Vormontagestutzen mit RFID TD-CRPT-L8-LG45,5-MT-RFID

  • ERIKS:14991309
  • Hersteller:5993975549
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vormontagewerkzeuge für Schneidringmontagen
Typ 90 Comfort

Univeral pre-assembly stud with RFID.
Zur Liste hinzufügen

127,62 €/ Stückexkl. MwSt

149,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
TD-CRPT-MT-RFID
Material
Stahl
Baureihe (DIN 2353)
L
Rohrmaß in mm
8
d1
8 mm