Eriks
VOSS

VOSS Vormontagestutzen mit RFID TD-CRPT-L12-LG45,5-MT-PM-RFID

  • ERIKS:13788305
  • Hersteller:5993974449
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vormontagewerkzeuge für Schneidringmontagen
Typ 90 Comfort

Univeral pre-assembly stud with RFID.
Zur Liste hinzufügen

400,26 €/ Stückexkl. MwSt

468,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
TD-CRPT-MT-RFID
Material
Stahl
Baureihe (DIN 2353)
L
Rohrmaß in mm
12
d1
12 mm