Eriks
VOSS

VOSS Vormontagestutzen mit RFID TD-CRPT-L10-LG45,5-MT-RFID

  • ERIKS:13788309
  • Hersteller:5993975649
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vormontagewerkzeuge für Schneidringmontagen
Typ 90 Comfort

Univeral pre-assembly stud with RFID.
Zur Liste hinzufügen

123,44 €/ Stückexkl. MwSt

144,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
TD-CRPT-MT-RFID
Material
Stahl
Baureihe (DIN 2353)
L
Rohrmaß in mm
10
d1
10 mm