Eriks
VOSS

VOSS Vormontagedorn TD-BV10PT-S16x2,5-MT

  • ERIKS:14990434
  • Hersteller:5993022500
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vormontagewerkzeuge für die BV-10-Bördelkegelmontage.
Typ 80 N3
Typ 90 Basic II
Typ 90 Comfort
Zur Liste hinzufügen

174,96 €/ Stückexkl. MwSt

204,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
TD-BV10PT-MT
Material
Stahl
Baureihe (DIN 2353)
S
Rohrmaß in mm
16
d3
9.5 mm