Eriks
VOSS

VOSS Vormontagedorn TD-BV10PT-S12x2-PA

  • ERIKS:14990430
  • Hersteller:5993052100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Outils de prémontage pour le montage des cônes évasés BV-10.
Type 80 N
Type 80 N2
Zur Liste hinzufügen

174,96 €/ Stückexkl. MwSt

204,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
TD-BV10PT-PA
Material
Stahl
Baureihe (DIN 2353)
S
Rohrmaß in mm
12
d3
6.5 mm