Eriks
VOSS

VOSS Vormontagedorn TD-BV10PT-L42x3-PA

  • ERIKS:14990423
  • Hersteller:5993051600
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Outils de prémontage pour le montage des cônes évasés BV-10.
Type 80 N
Type 80 N2
Zur Liste hinzufügen

174,96 €/ Stückexkl. MwSt

204,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
TD-BV10PT-PA
Material
Stahl
Baureihe (DIN 2353)
L
Rohrmaß in mm
42
d3
33.5 mm