Eriks
VOSS

VOSS Verstärkungshülse 24-RS-9-BS

  • ERIKS:11451833
  • Hersteller:20245000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Verstärkungshülsen für dünnwandige Stahlrohre. Nicht geeignet für Kunststoffrohre.
Zur Liste hinzufügen

0,77 €/ Stückexkl. MwSt

0,90 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
VH
Bezeichnung
VH09
Material
Messing
d
9 mm
d4
7.6 mm
I
16.5 mm
L
16.5 mm