Eriks
VOSS

VOSS Verstärkungshülse 24-RS-8-BS

  • ERIKS:11451831
  • Hersteller:20165000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Verstärkungshülsen für dünnwandige Stahlrohre. Nicht geeignet für Kunststoffrohre.
Zur Liste hinzufügen

0,77 €/ Stückexkl. MwSt

0,90 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
VH
Bezeichnung
VH08
Material
Messing
d
8 mm
d4
6.6 mm
I
16.5 mm
L
16.5 mm