Eriks
VOSS

VOSS Verstärkungshülse 24-RS-4,5-BS

  • ERIKS:11451826
  • Hersteller:20025000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Verstärkungshülsen für dünnwandige Stahlrohre. Nicht geeignet für Kunststoffrohre.
Zur Liste hinzufügen

0,56 €/ Stückexkl. MwSt

0,65 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
VH
Bezeichnung
VH04.5
Material
Messing
d
4.5 mm
d4
3.1 mm
I
12.5 mm
L
12.5 mm