Eriks
VOSS

VOSS Verstärkungshülse 24-RS-38-ST

  • ERIKS:14988829
  • Hersteller:20982000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Verstärkungshülsen für dünnwandige Stahlrohre. Nicht geeignet für Kunststoffrohre.
Zur Liste hinzufügen

5,89 €/ Stückexkl. MwSt

6,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
VH
Bezeichnung
VH38
Material
Stahl
d
38 mm
d4
35.8 mm
I
23.5 mm
L
21 mm