Eriks
VOSS

VOSS Verstärkungshülse 24-RS-31-ST

  • ERIKS:14988828
  • Hersteller:20592000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Verstärkungshülsen für dünnwandige Stahlrohre. Nicht geeignet für Kunststoffrohre.
Zur Liste hinzufügen

4,18 €/ Stückexkl. MwSt

4,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
VH
Bezeichnung
VH31
Material
Stahl
d
31 mm
d4
28.8 mm
I
22.5 mm
L
26.5 mm