Eriks
VOSS

VOSS Verstärkungshülse 24-RS-25-ST

  • ERIKS:14988827
  • Hersteller:20532000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Verstärkungshülsen für dünnwandige Stahlrohre. Nicht geeignet für Kunststoffrohre.
Zur Liste hinzufügen

1,64 €/ Stückexkl. MwSt

1,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
VH
Bezeichnung
VH25
Material
Stahl
d
25 mm
d4
23.2 mm
I
18 mm
L
23.5 mm