Eriks
VOSS

VOSS Verstärkungshülse 24-RS-25-BS

  • ERIKS:11451845
  • Hersteller:20545000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Verstärkungshülsen für dünnwandige Stahlrohre. Nicht geeignet für Kunststoffrohre.
Zur Liste hinzufügen

9,15 €/ Stückexkl. MwSt

10,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
VH
Bezeichnung
VH25
Material
Messing
d
25 mm
d4
23.2 mm
I
18 mm
L
18 mm