Eriks
VOSS

VOSS Verstärkungshülse 24-RS-20-BS

  • ERIKS:11451843
  • Hersteller:20465000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Verstärkungshülsen für dünnwandige Stahlrohre. Nicht geeignet für Kunststoffrohre.
Zur Liste hinzufügen

2,41 €/ Stückexkl. MwSt

2,82 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
VH
Bezeichnung
VH20
Material
Messing
d
20 mm
d4
18.2 mm
I
18 mm
L
18 mm