Eriks
VOSS

VOSS Verstärkungshülse 24-RS-19-BS

  • ERIKS:11451842
  • Hersteller:20445000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Verstärkungshülsen für dünnwandige Stahlrohre. Nicht geeignet für Kunststoffrohre.
Zur Liste hinzufügen

2,38 €/ Stückexkl. MwSt

2,78 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
VH
Bezeichnung
VH19
Material
Messing
d
19 mm
d4
17.2 mm
I
18 mm
L
18 mm