Eriks
VOSS

VOSS Verstärkungshülse 24-RS-16-BS

  • ERIKS:11451840
  • Hersteller:20405000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Verstärkungshülsen für dünnwandige Stahlrohre. Nicht geeignet für Kunststoffrohre.
Zur Liste hinzufügen

1,65 €/ Stückexkl. MwSt

1,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
VH
Bezeichnung
VH16
Material
Messing
d
16 mm
d4
14.2 mm
I
17.5 mm
L
17.5 mm