Eriks
VOSS

VOSS Verstärkungshülse 24-RS-13-BS

  • ERIKS:11451838
  • Hersteller:20365000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Verstärkungshülsen für dünnwandige Stahlrohre. Nicht geeignet für Kunststoffrohre.
Zur Liste hinzufügen

1,05 €/ Stückexkl. MwSt

1,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
VH
Bezeichnung
VH13
Material
Messing
d
13 mm
d4
11.2 mm
I
17 mm
L
17 mm