Eriks
VOSS

VOSS Verstärkungshülse 24-RS-12-BS

  • ERIKS:11451837
  • Hersteller:20345000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Verstärkungshülsen für dünnwandige Stahlrohre. Nicht geeignet für Kunststoffrohre.
Zur Liste hinzufügen

1,04 €/ Stückexkl. MwSt

1,21 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
VH
Bezeichnung
VH12
Material
Messing
d
12 mm
d4
10.2 mm
I
17 mm
L
17 mm