Eriks
VOSS

VOSS Verschraubung 24-SW2OS-L22-L18-CP1 GZR22L/18L DKO V

  • ERIKS:13532139
  • Hersteller:1178212058
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Reduzierung
- mit Dichtkegel und FKM O-ring
- L- und S-Reihe
- Komplett mit Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

12,32 €/ Stückexkl. MwSt

14,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Bezeichnung
GZR22L/18L DKO V
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Anschluss 1
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 1
22L - M30x2.0
Anschluss 2
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
18L - M26x1.5
Nenndruck
PN250
d1
22 mm
dy
13 mm
L1
44 mm
SW2
32 mm
SW3
36 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

VOSS Sechskantmutter 24-LN-L22-S20-IM30

  • ERIKS:11400757
  • Manufacturer:81162100

1,70 €/ Stückexkl. MwSt

1,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026
Product Image

VOSS Sechskantmutter 24-LN-L18-IM26

  • ERIKS:848425
  • Manufacturer:81142100

1,29 €/ Stückexkl. MwSt

1,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-ES4-L22

  • ERIKS:971480
  • Manufacturer:11302039

2,79 €/ Stückexkl. MwSt

3,26 €inkl. MwSt

360 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-VRM-L22

  • ERIKS:12936410
  • Manufacturer:19302100

0,56 €/ Stückexkl. MwSt

0,66 €inkl. MwSt

882 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026