1,49 €/ Stückexkl. MwSt
1,74 €inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | EVSV |
Bezeichnung | ROV06S |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Einstellbar | Nein |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 6S - M14x1.5 |
Nenndruck | PN630 |
l2 | 11 mm |
SW1 | 14 mm |