24,02 €/ Stückexkl. MwSt
28,10 €inkl. MwSt
32 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | EVSV |
Bezeichnung | ROV38S |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Einstellbar | Nein |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 38S - M52x2.0 |
Nenndruck | PN315 |
l2 | 23 mm |
SW1 | 55 mm |