Eriks
VOSS

VOSS Verschlußstopfen 24-TBS-S30

  • ERIKS:945021
  • Hersteller:793522000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Verschlussstopfen für Rohrenden
- L- und S-Reihe
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

18,30 €/ Stückexkl. MwSt

21,41 €inkl. MwSt

77 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
EVSV
Bezeichnung
ROV30S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
30S - M42x2.0
Nenndruck
PN400
l2
20.5 mm
SW1
46 mm