Eriks
VOSS

VOSS Verschlußstopfen 24-TBS-S16

  • ERIKS:944998
  • Hersteller:793492000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Verschlussstopfen für Rohrenden
- L- und S-Reihe
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

4,76 €/ Stückexkl. MwSt

5,57 €inkl. MwSt

440 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
EVSV
Bezeichnung
ROV16S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
16S - M24x1.5
Nenndruck
PN400
l2
15.5 mm
SW1
27 mm