Eriks
VOSS

VOSS Verschlußstopfen 24-TBS-L42

  • ERIKS:970425
  • Hersteller:793432000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Verschlussstopfen für Rohrenden
- L- und S-Reihe
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

26,40 €/ Stückexkl. MwSt

30,89 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
EVSV
Bezeichnung
ROV42L
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
42L - M52x2.0
Nenndruck
PN160
l2
18.5 mm
SW1
55 mm