16,37 €/ Stückexkl. MwSt
19,15 €inkl. MwSt
44 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | EVSV |
Bezeichnung | ROV35L |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Einstellbar | Nein |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 35L - M45x2.0 |
Nenndruck | PN160 |
l2 | 14.5 mm |
SW1 | 46 mm |