6,36 €/ Stückexkl. MwSt
7,44 €inkl. MwSt
16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | EVSV |
Bezeichnung | ROV22L |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Einstellbar | Nein |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 22L - M30x2.0 |
Nenndruck | PN160 |
l2 | 13.5 mm |
SW1 | 32 mm |