4,49 €/ Stückexkl. MwSt
5,25 €inkl. MwSt
178 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | EVSV |
Bezeichnung | ROV18L |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Einstellbar | Nein |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 18L - M26x1.5 |
Nenndruck | PN315 |
l2 | 11.5 mm |
SW1 | 27 mm |