Eriks
VOSS

VOSS Verschlußstopfen 24-TBS-L10

  • ERIKS:944599
  • Hersteller:793362000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Verschlussstopfen für Rohrenden
- L- und S-Reihe
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

1,83 €/ Stückexkl. MwSt

2,14 €inkl. MwSt

334 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
EVSV
Bezeichnung
ROV10L
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
10L - M16x1.5
Nenndruck
PN315
l2
9 mm
SW1
17 mm