10,54 €/ Stückexkl. MwSt
12,33 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | VSTO-OD |
Bezeichnung | VKA38S DKO V |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Anschluss 1 | Schaftanschluss |
Anschlussmaß 1 | 38S - M52x2.0 |
Nenndruck | PN420 |
d1 | 38 mm |
d2 | M 52x2 |
l1 | 40.5 mm |
SW3 | 60 mm |