2,74 €/ Stückexkl. MwSt
3,21 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | VSTO-OD |
Bezeichnung | VKA20S DKO V |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Anschluss 1 | Schaftanschluss |
Anschlussmaß 1 | 20S - M30x2.0 |
Nenndruck | PN420 |
d1 | 20 mm |
d2 | M 30x2 |
l1 | 30.5 mm |
SW3 | 36 mm |