1,78 €/ Stückexkl. MwSt
2,08 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | VSTO-OD |
Bezeichnung | VKA16S DKO V |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Anschluss 1 | Schaftanschluss |
Anschlussmaß 1 | 16S - M24x1.5 |
Nenndruck | PN630 |
d1 | 16 mm |
d2 | M 24x1.5 |
l1 | 25 mm |
SW3 | 30 mm |