Eriks
VOSS

VOSS Verschlussstopfen 24-PLOC-S10

  • ERIKS:13732989
  • Hersteller:1193162058
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Verschlussstopfen zum Blindschließen von Rohrverschraubungen
- Mit Dichtkegel und FKM O-ring
- L- und S-Reihe
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

0,93 €/ Stückexkl. MwSt

1,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
VSTO-OD
Bezeichnung
VKA10S DKO V
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschluss 1
Schaftanschluss
Anschlussmaß 1
10S - M18x1.5
Nenndruck
PN800
d1
10 mm
d2
M 18x1.5
l1
21 mm
SW3
22 mm