0,63 €/ Stückexkl. MwSt
0,74 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | VSTO-OD |
Bezeichnung | VKA06L DKO V |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Anschluss 1 | Schaftanschluss |
Anschlussmaß 1 | 6L - M12x1.5 |
Nenndruck | PN500 |
d1 | 6 mm |
d2 | M 12x1.5 |
l1 | 18.5 mm |
SW3 | 14 mm |