Eriks
VOSS

VOSS Verschlussstopfen 24-PLOC-L42

  • ERIKS:14988801
  • Hersteller:1193132058
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Verschlussstopfen zum Blindschließen von Rohrverschraubungen
- Mit Dichtkegel und FKM O-ring
- L- und S-Reihe
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

10,32 €/ Stückexkl. MwSt

12,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
VSTO-OD
Bezeichnung
VKA42L DKO V
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschluss 1
Schaftanschluss
Anschlussmaß 1
42L - M52x2.0
Nenndruck
PN250
d1
42 mm
d2
M 52x2
l1
32.5 mm
SW3
60 mm