7,52 €/ Stückexkl. MwSt
8,80 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | VSTO-OD |
Bezeichnung | VKA35L DKO V |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Anschluss 1 | Schaftanschluss |
Anschlussmaß 1 | 35L - M45x2.0 |
Nenndruck | PN250 |
d1 | 35 mm |
d2 | M 45x2 |
l1 | 32 mm |
SW3 | 50 mm |