1,93 €/ Stückexkl. MwSt
2,26 €inkl. MwSt
62 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | VSTO-OD |
Bezeichnung | VKA25S DKO V |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Anschluss 1 | Schaftanschluss DKO |
Anschlussmaß 1 | 25S - M36x2.0 |
Nenndruck | PN420 |
d1 | 25 mm |
l1 | 32.5 mm |