Eriks
VOSS

VOSS Verschlussstopfen 24-PLO-L35

  • ERIKS:922811
  • Hersteller:1793122058
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Verschlussstopfen zum Blindschließen von Rohrverschraubungen
- Mit Dichtkegel und FKM O-ring
- L- und S-Reihe
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

4,83 €/ Stückexkl. MwSt

5,65 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
VSTO-OD
Bezeichnung
VKA35L DKO V
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschluss 1
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 1
35L - M45x2.0
Nenndruck
PN250
d1
35 mm
l1
32 mm