2,45 €/ Stückexkl. MwSt
2,87 €inkl. MwSt
301 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | VSTO-OD |
Bezeichnung | VKA28L DKO V |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Anschluss 1 | Schaftanschluss DKO |
Anschlussmaß 1 | 28L - M36x2.0 |
Nenndruck | PN250 |
d1 | 28 mm |
l1 | 26.5 mm |