Eriks
VOSS

VOSS Verschlussstopfen 24-PLO-L22

  • ERIKS:940909
  • Hersteller:1793102058
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Verschlussstopfen zum Blindschließen von Rohrverschraubungen
- Mit Dichtkegel und FKM O-ring
- L- und S-Reihe
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

1,50 €/ Stückexkl. MwSt

1,76 €inkl. MwSt

247 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
VSTO-OD
Bezeichnung
VKA22L DKO V
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschluss 1
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 1
22L - M30x2.0
Nenndruck
PN250
d1
22 mm
l1
26 mm