0,50 €/ Stückexkl. MwSt
0,59 €inkl. MwSt
1272 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | VSTO-OD |
Bezeichnung | VKA08L/S DKO V |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Anschluss 1 | Schaftanschluss DKO |
Anschlussmaß 1 | 8L-8S |
Nenndruck | PN500/800 |
d1 | 8 mm |
l1 | 19 mm |