Eriks
VOSS

VOSS Verschlussstopfen 24-PLO-L/S6

  • ERIKS:11451761
  • Hersteller:1793142058
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Verschlussstopfen zum Blindschließen von Rohrverschraubungen
- Mit Dichtkegel und FKM O-ring
- L- und S-Reihe
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

0,46 €/ Stückexkl. MwSt

0,54 €inkl. MwSt

257 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
VSTO-OD
Bezeichnung
VKA06L/S DKO V
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschluss 1
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 1
6L-6S
Nenndruck
PN500/800
d1
6 mm
l1
18.5 mm