0,55 €/ Stückexkl. MwSt
0,64 €inkl. MwSt
1253 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | VSTO-OD |
Bezeichnung | VKA10L/S DKO V |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Anschluss 1 | Schaftanschluss DKO |
Anschlussmaß 1 | 10L-10S |
Nenndruck | PN500/800 |
d1 | 10 mm |
l1 | 21 mm |