Eriks
VOSS

VOSS Verschlussstopfen 24-PLB-S16

  • ERIKS:798754
  • Hersteller:793802000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Verschlussstopfen mit Dichtkante
- L- und S-Reihe
-Komplett (PLBC) oder ohne Mutter (PLB)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

1,26 €/ Stückexkl. MwSt

1,47 €inkl. MwSt

597 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
VSTO
Bezeichnung
BUZ16S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschluss 1
Schaftanschluss
Anschlussmaß 1
16S
Nenndruck
PN400
d1
16 mm
l1
25.5 mm