Eriks
VOSS

VOSS Verschlussstopfen 24-PLB-L42

  • ERIKS:957356
  • Hersteller:793742000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Verschlussstopfen mit Dichtkante
- L- und S-Reihe
-Komplett (PLBC) oder ohne Mutter (PLB)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

9,04 €/ Stückexkl. MwSt

10,58 €inkl. MwSt

30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
VSTO
Bezeichnung
BUZ42L
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschluss 1
Schaftanschluss
Anschlussmaß 1
42L
Nenndruck
PN160
d1
42 mm
l1
32.5 mm