5,68 €/ Stückexkl. MwSt
6,65 €inkl. MwSt
15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | VSTO |
Bezeichnung | BUZ35L |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Anschluss 1 | Schaftanschluss |
Anschlussmaß 1 | 35L |
Nenndruck | PN160 |
d1 | 35 mm |
l1 | 32 mm |