Eriks
VOSS

VOSS Verschlussstopfen 24-PLB-L28

  • ERIKS:798797
  • Hersteller:793722000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Verschlussstopfen mit Dichtkante
- L- und S-Reihe
-Komplett (PLBC) oder ohne Mutter (PLB)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

2,94 €/ Stückexkl. MwSt

3,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
VSTO
Bezeichnung
BUZ28L
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschluss 1
Schaftanschluss
Anschlussmaß 1
28L
Nenndruck
PN160
d1
28 mm
l1
26.5 mm